Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 8 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394467
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800080045
EAN/GTIN:
     4051426713872
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x45 12.9 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800080045
Werksnummer:
8000202914
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022490
Gewicht brutto Kg:
0,022490
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 45
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,2191*
€ 0,3122*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,2348*
€ 0,3148*
8 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,2455*
€ 0,3255*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2562*
€ 0,3462*
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2691*
€ 0,3591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 62,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.