Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 18 x 130 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 18 x 130 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 18 x 130 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394351
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100180130
EAN/GTIN:
     4051426602992
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M18x130 10.9 galv.verz. 25St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100180130
Werksnummer:
8000201952
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,307000
Gewicht brutto Kg:
0,307000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 130
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4639*
€ 2,1239*
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,3958*
€ 2,2118*
8 Tage
193
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,2843*
€ 2,2843*
Lager 1955
275
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7675*
€ 2,5975*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8298*
€ 2,7198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5975*
€ 3,09103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2275*
€ 2,65073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1175*
€ 2,51983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9375*
€ 2,30563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,7675*
€ 2,10333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.