Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394326
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000420110
EAN/GTIN:
     4051426104199
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 110 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000420110
Werksnummer:
8000201689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,895000
Gewicht brutto Kg:
1,895000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 110
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 9,0332*
€ 13,4909*
1
€ 5,90*
ab € 7,9086*
€ 16,6979*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 12,0486*
€ 16,8486*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,2921*
€ 17,0821*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,04*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8486*
€ 20,04983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3286*
€ 19,43103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4286*
€ 18,36003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6886*
€ 17,47943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1386*
€ 16,82493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0486*
€ 14,33783
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.