Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393992
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357000050000
EAN/GTIN:
     4043952469255
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Messing 1000 Stück ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.700· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357000050000
Werksnummer:
8000201000
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,027*
6 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 17,35*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,46*
€ 20,88*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 23,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,96*
€ 25,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.