Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 5 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393962
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330050030
EAN/GTIN:
     4051427036666
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x30 10.9 zinklamellenb. 500St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330050030
Werksnummer:
8000202059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,061*
€ 0,0843*
7 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0867*
€ 0,0867*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0666*
€ 0,0878*
6 Tage
unbekannt
500
€ 7,99*
ab € 0,0717*
€ 0,0938*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0757*
€ 0,0983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.