Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393923
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354100160000
EAN/GTIN:
     4051426096999
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 Automatenstahl galv.verz. 100St. ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.410· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354100160000
Werksnummer:
8000200938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018440
Gewicht brutto Kg:
0,018440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,097*
5 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0724*
€ 0,1027*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0724*
€ 0,103*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,08*
€ 0,1126*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,086*
€ 0,1219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.