Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240160
EAN/GTIN:
     4051426112187
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 160 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240160
Werksnummer:
8000202660
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,687000
Gewicht brutto Kg:
0,687000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,1891*
€ 3,1534*
1
€ 5,90*
ab € 2,3288*
€ 3,3988*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 2,9787*
€ 3,9887*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,9791*
€ 4,3491*
4 Tage
210
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9887*
€ 4,74655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8087*
€ 4,53235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5887*
€ 4,27055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9787*
€ 3,54465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,887* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.