Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 22 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 22 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 22 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393813
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000220200
EAN/GTIN:
     4051426102072
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M22x 200 10.9 10 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000220200
Werksnummer:
8000201480
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,696000
Gewicht brutto Kg:
0,696000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 3,0872*
€ 4,2858*
1
€ 5,90*
ab € 3,4024*
€ 4,9224*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 4,0542*
€ 5,3546*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,1624*
€ 5,4824*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 4,1795*
€ 5,4895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3546*
€ 6,37197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1044*
€ 6,07424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7742*
€ 5,6813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0542*
€ 4,8245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.