Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 320 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 320 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 320 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393620
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240320
EAN/GTIN:
     4051426112347
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 320 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 320 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 320mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240320
Werksnummer:
8000202676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 320
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 8,6837*
€ 12,9583*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 11,0132*
€ 15,2532*
7 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 11,4581*
€ 15,9781*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,8784*
€ 16,4384*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 12,08*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2532*
€ 18,15131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1132*
€ 17,98471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2932*
€ 17,00891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5732*
€ 16,15211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0432*
€ 15,52141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0132*
€ 13,10571
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.