Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 5 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393359
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100050100
EAN/GTIN:
     4051426105677
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x100 10.9 galv.verz. 200St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 100 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100050100
Werksnummer:
8000201758
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016600
Gewicht brutto Kg:
0,016600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 100
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,173*
€ 0,2432*
1
€ 5,90*
ab € 0,1816*
€ 0,2816*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,2131*
€ 0,2831*
7 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,2229*
€ 0,3029*
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2321*
€ 0,3121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 56,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.