Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393114
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100360200
EAN/GTIN:
     4051426603975
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x200 10.9 galv.verz. 1St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100360200
Werksnummer:
8000202057
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,990000
Gewicht brutto Kg:
1,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 14,3608*
€ 21,1858*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 18,44*
€ 25,19*
1
€ 4,90*
ab € 13,1484*
€ 26,4762*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,6907*
€ 26,6207*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,09*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.