Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 4 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393084
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000040100
EAN/GTIN:
     4051426107954
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 100 12.9 200 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 100 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000040100
Werksnummer:
8000202237
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010650
Gewicht brutto Kg:
0,010650
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 100
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,3376*
€ 0,478*
1
€ 5,90*
ab € 0,341*
€ 0,531*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,4499*
€ 0,5899*
12 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4564*
€ 0,5964*
8 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,4709*
€ 0,6109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 117,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.