Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100200030
EAN/GTIN:
     4051426603050
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x30 10.9 galv.verz. 25St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100200030
Werksnummer:
8000201958
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,5387*
€ 0,8487*
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,5621*
€ 0,8667*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 0,6033*
€ 0,8733*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6429*
€ 0,9329*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7726*
€ 1,1026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8733*
€ 1,03923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8133*
€ 0,96783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7833*
€ 0,93213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7433*
€ 0,88453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,8325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.