Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392997
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000200220
EAN/GTIN:
     4051426101655
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 220 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000200220
Werksnummer:
8000201446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,594000
Gewicht brutto Kg:
0,594000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4633*
€ 3,4735*
1
€ 5,90*
ab € 2,5948*
€ 3,7848*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,3357*
€ 4,8557*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 3,6881*
€ 4,8781*
7 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 3,8404*
€ 5,1004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8781*
€ 5,80494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7081*
€ 5,60264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4081*
€ 5,24564
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6881*
€ 4,38884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,781* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.