Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 18 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 18 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 18 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392795
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000180200
EAN/GTIN:
     4051426123367
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M18x 200 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000180200
Werksnummer:
8000204024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,447000
Gewicht brutto Kg:
0,447000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 2,0208*
€ 3,1346*
Lager 1955
96
1
€ 5,99*
ab € 2,3582*
€ 3,4382*
8 Tage
58
1
€ 5,59*
ab € 3,5945*
€ 3,5945*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 2,59*
€ 3,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7597*
€ 3,9997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4382*
€ 4,09146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8982*
€ 3,44886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7682*
€ 3,29416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5282*
€ 3,00856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4482*
€ 2,91336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,3582*
€ 2,80626
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.