Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 22 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 22 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 22 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392754
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000220100
EAN/GTIN:
     4051426111869
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M22x 100 12.9 10 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000220100
Werksnummer:
8000202629
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,396000
Gewicht brutto Kg:
0,396000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 100
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 1,8785*
€ 2,734*
1
€ 5,90*
ab € 2,0777*
€ 3,0577*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 2,4699*
€ 3,3699*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5594*
€ 3,4694*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,5856*
€ 3,5056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3699*
€ 4,01018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2099*
€ 3,81978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0399*
€ 3,61748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9099*
€ 3,46278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4699*
€ 2,93918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.