Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100240160
EAN/GTIN:
     4051426603302
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x160 10.9 galv.verz. 10St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100240160
Werksnummer:
8000202000
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,677000
Gewicht brutto Kg:
0,677000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 2,8493*
€ 4,0143*
1
€ 5,90*
ab € 2,999*
€ 4,379*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,8754*
€ 5,1454*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 4,3935*
€ 5,7835*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,588*
€ 6,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7835*
€ 6,88237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5535*
€ 6,60867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2535*
€ 6,25167
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3935*
€ 5,22827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.