Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392708
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000420200
EAN/GTIN:
     4051426104281
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 200 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000420200
Werksnummer:
8000201698
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,860000
Gewicht brutto Kg:
2,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,211*
€ 20,771*
1
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 26,0942*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,3839*
€ 26,2139*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,3007*
€ 27,9131*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 22,01*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,9131*
€ 33,21659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9119*
€ 32,02516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,2407*
€ 30,03643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4307*
€ 29,07253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,4307*
€ 27,88253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,3007*
€ 24,15783
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.