Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 6 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392527
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000060160
EAN/GTIN:
     4051426120410
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 160 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 160 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000060160
Werksnummer:
8000203732
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037400
Gewicht brutto Kg:
0,037400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2857*
€ 0,4029*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,275*
€ 0,425*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3857*
€ 0,5057*
Lager 1955
1000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4188*
€ 0,5488*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4578*
€ 0,5978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.