Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392436
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240050
EAN/GTIN:
     4051426112040
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 50 12.9 25 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240050
Werksnummer:
8000202646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,1185*
€ 1,5872*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,61*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 1,4463*
€ 1,9063*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4903*
€ 1,9603*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,5273*
€ 1,9973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9063*
€ 2,2685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8163*
€ 2,1614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7463*
€ 2,0781
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4463*
€ 1,7211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.