Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392431
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000160055
EAN/GTIN:
     4051426122629
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 55 8.8 50 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000160055
Werksnummer:
8000203950
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114000
Gewicht brutto Kg:
0,114000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,3148*
€ 0,4639*
Lager 1955
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,3376*
€ 0,4676*
1
€ 5,90*
ab € 0,3028*
€ 0,4828*
7 Tage
600
50
€ 5,59*
ab € 0,5059*
€ 0,5059*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3688*
€ 0,5088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.