Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392376
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000480160
EAN/GTIN:
     4051426104588
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 160 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000480160
Werksnummer:
8000201708
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,224200
Gewicht brutto Kg:
3,224200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 16,1792*
€ 23,5835*
1
€ 4,90*
ab € 14,9056*
€ 29,6159*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,9139*
€ 29,6339*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 25,2447*
€ 33,816*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,10*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,816*
€ 40,24104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,9004*
€ 39,15148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,7647*
€ 36,60999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,8447*
€ 35,51519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,7047*
€ 34,15859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,2447*
€ 30,04119
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.