Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 36 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392254
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354100360000
EAN/GTIN:
     4051426097033
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M36 Automatenstahl galv.verz. 10St. ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.410· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354100360000
Werksnummer:
8000200943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,244000
Gewicht brutto Kg:
0,244000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,0535*
€ 1,6171*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1498*
€ 1,6904*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2797*
€ 1,7597*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2582*
€ 1,7955*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5799*
€ 2,1499*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,7955*
€ 2,13665
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7068*
€ 2,03109
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,5082*
€ 1,79476
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.