Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl feuerverzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392078
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354200160000
EAN/GTIN:
     4051426097125
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 Automatenstahl feuerverz. 100St. ISO 4035 04 feuerverzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.420· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354200160000
Werksnummer:
8000200963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020500
Gewicht brutto Kg:
0,020500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,2377*
€ 0,3319*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2592*
€ 0,3417*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,2642*
€ 0,3542*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2781*
€ 0,3681*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3031*
€ 0,4031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.