| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019392036 Herst.-Nr.: 047621000480400 EAN/GTIN: 4051426104731 |
|
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 400 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 400 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047621000480400 | Werksnummer: | 8000201710 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 6,570000 | Gewicht brutto Kg: | 6,570000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 48 x 400 | Norm: | ISO 4762 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,7319* | € 57,3701* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,9621* | € 64,3386* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,78* | € 68,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,1806* | € 70,321* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,3153* | € 72,4253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|