Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 500 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 500 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 500 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240500
EAN/GTIN:
     4051426112453
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 500 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 500 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 500mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240500
Werksnummer:
8000202688
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 500
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 11,3181*
€ 16,7749*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,4846*
€ 21,3146*
1
€ 4,90*
ab € 10,3931*
€ 21,3958*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 17,6575*
€ 24,3275*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,38*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,3275*
€ 28,94973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,7775*
€ 28,29523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4075*
€ 26,66493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3975*
€ 25,46303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6275*
€ 24,54673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6575*
€ 21,01243
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.