Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 8 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391564
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660009080025
EAN/GTIN:
     4051426149657
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 25 14 H 100 Stück ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660009080025
Werksnummer:
8000206008
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1112*
€ 0,163*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1387*
€ 0,1931*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1427*
€ 0,1967*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1491*
€ 0,2051*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1519*
€ 0,2069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.