Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391547
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357000160000
EAN/GTIN:
     4051426609434
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 Messing 50 Stück ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.700· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357000160000
Werksnummer:
8000201006
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,3171*
€ 0,4463*
Lager 1955
2000
50
€ 5,99*
ab € 0,3461*
€ 0,4595*
1 Tag
1400
50
€ 5,59*
ab € 0,3529*
€ 0,4729*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3716*
€ 0,4916*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4286*
€ 0,5586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.