Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 480 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 480 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 480 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391545
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240480
EAN/GTIN:
     4051426112446
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 480 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 480 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 480mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240480
Werksnummer:
8000202687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,788000
Gewicht brutto Kg:
1,788000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 480
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 9,9536*
€ 14,3138*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,5374*
€ 18,3074*
1
€ 5,90*
ab € 9,0761*
€ 18,4839*
Lager 1955
71
1
€ 5,99*
ab € 15,2293*
€ 20,5293*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,77*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5293*
€ 24,42987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2593*
€ 24,10857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2693*
€ 22,93047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,5793*
€ 22,10937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7593*
€ 21,13357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2293*
€ 18,12287
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.