Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391415
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040359200020000
EAN/GTIN:
     4043952469385
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M2 A 2 100 Stück ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.920· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040359200020000
Werksnummer:
8000201024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00665*
€ 0,01086*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00851*
€ 0,01305*
Lager 1955
10200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0161*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0172*
7 Tage
7200
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.