Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 8 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800080050
EAN/GTIN:
     4051426713889
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x50 12.9 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800080050
Werksnummer:
8000202915
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023450
Gewicht brutto Kg:
0,023450
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,2417*
€ 0,3362*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,259*
€ 0,339*
7 Tage
960
200
€ 5,59*
ab € 0,3695*
€ 0,3695*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2828*
€ 0,3728*
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2971*
€ 0,3971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.