Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391231
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173530200100
EAN/GTIN:
     4043952779477
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x100 8.8 flZnnc 480h-L 25St. ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.353· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173530200100
Werksnummer:
8000194938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,282400
Gewicht brutto Kg:
0,282400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 1,3173*
€ 1,8184*
1 Tag
385
25
€ 5,59*
ab € 1,4682*
€ 1,9082*
Lager 1955
550
25
€ 5,99*
ab € 1,6671*
€ 2,1636*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7143*
€ 2,2043*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7981*
€ 2,3081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1636*
€ 2,57468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0953*
€ 2,49341
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9671*
€ 2,34085
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9271*
€ 2,29325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8771*
€ 2,23375
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6671*
€ 1,98385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.