Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000120055
EAN/GTIN:
     4051426109934
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 55 12.9 100 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000120055
Werksnummer:
8000202436
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060500
Gewicht brutto Kg:
0,060500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1929*
€ 0,2743*
1
€ 5,90*
ab € 0,1864*
€ 0,2964*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,2398*
€ 0,3298*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2593*
€ 0,3493*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2617*
€ 0,3517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.