Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 90 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 90 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 16 x 90 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390033
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100160090
EAN/GTIN:
     4051426085184
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M16x90 45 H galv.verz. 25St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100160090
Werksnummer:
8000199333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112120
Gewicht brutto Kg:
0,112120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 1,3712*
€ 1,875*
Lager 1955
850
25
€ 5,99*
ab € 1,7136*
€ 2,2105*
1 Tag
595
25
€ 5,59*
ab € 1,7518*
€ 2,2518*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7718*
€ 2,2718*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,858*
€ 2,378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2105*
€ 2,6305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0036*
€ 2,38428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9536*
€ 2,32478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9036*
€ 2,26528
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7136*
€ 2,03918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.