Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389827
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173540100050
EAN/GTIN:
     4043952782705
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x50 10.9 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173540100050
Werksnummer:
8000194986
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035200
Gewicht brutto Kg:
0,035200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,2303*
€ 0,3141*
2 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,256*
€ 0,326*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,2615*
€ 0,344*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2805*
€ 0,3605*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3103*
€ 0,4003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.