Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389630
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100160025
EAN/GTIN:
     4051426602732
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x25 10.9 galv.verz. 50St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100160025
Werksnummer:
8000201914
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071200
Gewicht brutto Kg:
0,071200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,4498*
€ 0,6573*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6096*
€ 0,8196*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,6673*
€ 0,8873*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7111*
€ 0,9411*
3 Tage
350
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8873*
€ 1,05589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8573*
€ 1,02019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7773*
€ 0,92499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.