Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 12 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000120120
EAN/GTIN:
     4051426110022
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 120 12.9 50 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000120120
Werksnummer:
8000202445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118000
Gewicht brutto Kg:
0,118000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 120
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,4383*
€ 0,6351*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,5437*
€ 0,7437*
7 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,5791*
€ 0,7691*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5793*
€ 0,7893*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5939*
€ 0,8039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7437*
€ 0,885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.