Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 36 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389526
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000360200
EAN/GTIN:
     4051426103901
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 200 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000360200
Werksnummer:
8000201661
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,030000
Gewicht brutto Kg:
2,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 8,9518*
€ 13,3326*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,2603*
€ 16,9003*
1
€ 5,90*
ab € 8,1952*
€ 17,1951*
Lager 1955
111
1
€ 5,99*
ab € 14,1419*
€ 19,7524*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,28*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7524*
€ 23,50536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9121*
€ 22,5054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0119*
€ 21,43416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3119*
€ 20,60116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8519*
€ 20,05376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1419*
€ 16,82886
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.