Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389426
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000420080
EAN/GTIN:
     4051426104168
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 80 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000420080
Werksnummer:
8000201686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 8,1927*
€ 11,286*
1
€ 5,90*
ab € 9,771*
€ 13,651*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,1357*
€ 15,5557*
Lager 1955
80
5
€ 5,99*
ab € 12,9025*
€ 16,6925*
7 Tage
48
5
€ 5,59*
ab € 18,8549*
€ 18,8549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,6925*
€ 19,86408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8825*
€ 18,90018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2325*
€ 18,12668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9025*
€ 15,35398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.