Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 60 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 60 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 4 x 60 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388757
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000040060
EAN/GTIN:
     4043952442234
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 60 8.8 100 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000040060
Werksnummer:
8000195871
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,0451*
€ 0,0681*
Lager 1955
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0706*
6 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0716*
3 Tage
2450
100
€ 5,59*
ab € 0,051*
€ 0,072*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0532*
€ 0,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.