Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 20 x 100 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388697
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171330200100
EAN/GTIN:
     4051427036901
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 100 10.9 zinklamellenb. 25 Stück ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.133· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171330200100
Werksnummer:
8000194504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,281600
Gewicht brutto Kg:
0,281600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 5,0223*
€ 6,4106*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 5,4873*
€ 6,6518*
2 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 5,6158*
€ 6,7058*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,6628*
€ 6,7628*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,1914*
€ 7,3714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6518*
€ 7,91564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4145*
€ 7,63326
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,1373*
€ 7,30339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9073*
€ 7,02969
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,4873*
€ 6,52989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 166,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.