Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388402
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140080050
EAN/GTIN:
     4043952439791
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 50 5.6 AD W7 galv.verz. 200 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140080050
Werksnummer:
8000195607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021750
Gewicht brutto Kg:
0,021750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0846*
€ 0,1256*
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1075*
€ 0,1511*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1208*
€ 0,1588*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1281*
€ 0,1674*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1367*
€ 0,1777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.