Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387800
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100120060
EAN/GTIN:
     4043952449950
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 60 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100120060
Werksnummer:
8000196608
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,057880
Gewicht brutto Kg:
0,057880
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1832*
€ 0,254*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1858*
€ 0,2753*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2183*
€ 0,2904*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,2244*
€ 0,2944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.