Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiS
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiS
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387766
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040353080050000
EAN/GTIN:
     4051426609397
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl verz. 8 DiSP 1000St. ISO 4035 04 galv. verz. 8 DiSP Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.308· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040353080050000
Werksnummer:
8000200897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0328*
4 Tage
38000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0351*
Lager 1955
54000
1000
€ 5,99*
ab € 0,027*
€ 0,0364*
8 Tage
37800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0279*
€ 0,0375*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0291*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.