Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387690
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100120200
EAN/GTIN:
     4051426647290
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 200 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100120200
Werksnummer:
8000196626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,161080
Gewicht brutto Kg:
0,161080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 1,0228*
€ 1,5355*
2 Tage
403
25
€ 5,59*
ab € 1,1495*
€ 1,6795*
Lager 1955
575
25
€ 5,99*
ab € 1,314*
€ 1,847*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3291*
€ 1,8591*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3869*
€ 1,9469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6705*
€ 1,9879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5905*
€ 1,8927
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.