Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 12 x 50 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387666
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171330120050
EAN/GTIN:
     4051427036482
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 50 10.9 zinklamellenb. 100 Stück ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.133· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171330120050
Werksnummer:
8000194464
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051550
Gewicht brutto Kg:
0,051550
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,5775*
€ 0,7729*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,6309*
€ 0,7972*
3 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,6589*
€ 0,8189*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6605*
€ 0,8305*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7131*
€ 0,8931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.