Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387635
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100420080
EAN/GTIN:
     4051426136145
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x80 8.8 galv.verz. 1St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100420080
Werksnummer:
8000204906
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,4412*
€ 15,3207*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 13,3828*
€ 18,4328*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,1949*
€ 19,4649*
1
€ 5,90*
ab € 9,514*
€ 19,6225*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,53*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4328*
€ 21,93503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8528*
€ 21,24483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9028*
€ 20,11433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2428*
€ 19,32893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5628*
€ 18,51973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3828*
€ 15,92553
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.