Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 500 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 500 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 16 x 500 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387619
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000160500
EAN/GTIN:
     4043952444436
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 500 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 500 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 500mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000160500
Werksnummer:
8000196104
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 500
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
78
5
€ 4,90*
ab € 4,2875*
€ 5,8675*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 3,9733*
€ 6,0579*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,4237*
€ 7,7537*
Lager 1955
109
1
€ 5,99*
ab € 5,3865*
€ 7,8203*
8 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8203*
€ 9,30616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7834*
€ 9,26225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2165*
€ 8,58764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0865*
€ 8,43294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7165*
€ 7,99264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3465*
€ 7,55234
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3865*
€ 6,40994
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.