Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 6 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387415
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000060050
EAN/GTIN:
     4051426083463
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 50 45 H 200 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000060050
Werksnummer:
8000199168
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,113*
€ 0,1559*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1235*
€ 0,1627*
8 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,127*
€ 0,165*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1516*
€ 0,1986*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1529*
€ 0,1989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.