Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 10 x 55 ISO 4017 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387369
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173530100055
EAN/GTIN:
     4043952779149
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x55 8.8 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.353· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173530100055
Werksnummer:
8000194888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038100
Gewicht brutto Kg:
0,038100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,2483*
€ 0,3432*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2708*
€ 0,3534*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2783*
€ 0,3583*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2905*
€ 0,3805*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3349*
€ 0,4249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.